Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC1615-04-BK TERMINAL, WIRE FERRULE, 16AWG, BLACK, Wi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707772
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC1615-04-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse multicomp
Pinlänge: 10 mm
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Aderendhülse: Single Wire
  • Produktpalette: -
  • Isolatorfarbe: Black
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Gesamtlänge: 16.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MC1615-04-BK, 2707772, 270-7772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.