| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95695728 Herst.-Nr.: 0034402/50 EAN/GTIN: 4044774712710 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC LiYCY 2x0,25 0034402/50 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 2 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel liycy 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 2x0,5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,38093* | € 0,54093* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,408* | € 0,578* | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,48* | € 0,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,408* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|