Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1X2,5 BU 4560054S/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1X2,5 BU 4560054S/50
LiFY 1X2,5 BU 4560054S/50
Artikel-Nr.:
     3517B-95683090
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560054S/50
EAN/GTIN:
     4044774684918
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung

LiFY 1X2,5 BU 4560054S/50

In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor, Besonders weiche, kälteflexible PVC-Isolation, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, In Anlehnung an VDE 0812 und VDE 0250-1
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
4,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,41226*
€ 1,84226*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,4432*
€ 1,8732*
50
€ 5,95*
ab € 1,83974*
€ 2,33974*
3 Tage
161
50
€ 5,80*
ab € 2,20*
€ 2,78*
5
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 4,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,8732*
€ 2,22911
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7732*
€ 2,11011
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4432*
€ 1,71741
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,4432* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 93,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.