Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung 3m,ws 202.275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachleitung 3m,ws 202.275
Flachleitung 3m,ws 202.275
Artikel-Nr.:
     3517B-95475523
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     202.275
EAN/GTIN:
     4016514001583
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

Flachleitung 3m,ws 202.275

Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 2,5A/ 250V~ 3 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² weiß CEE 7/16 Euroflachstecker, zentral, gespritzt 25mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
2,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,81*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,83*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 2,84*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,90*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.