Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor BUS W18M1-GP#BUS007M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95462148
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS007M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschall-Sensor BUS W18M1-GP#BUS007M

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Länge des Sensors:
68,4 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
12 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,26*
€ 222,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,65*
€ 228,68*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 197,77*
€ 245,09*
Frei Haus
ab € 203,45*
€ 252,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.