Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor BUS M12M1-PP#BUS0065


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95462120
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS0065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschall-Sensor BUS M12M1-PP#BUS0065

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Länge des Sensors:
55,1 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
25 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,60*
€ 247,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 253,40*
Frei Haus
ab € 204,80*
€ 255,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.