| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95373689 Herst.-Nr.: CD2178ORTSLG EAN/GTIN: 4011377018242 |
| |
|
| | |
| KNX Objektregler lgr mit int.Busankoppler CD 2178 ORTS LG KNX Objektregler, lichtgrau mit integriertem Busankoppler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach ohne Stellrad zur Sollwertverstellung Regler von außen nicht manipulierbar Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Temperatur Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz Heiz- und Kühlbetrieb Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe Bedienung ausschließlich über den Bus Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Zusammenstellung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Mit Vor-Ort Bedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat jung, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 179,45* | € 200,87* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 179,39* | € 214,39* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 179,30* | € 214,98* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 183,59* | € 220,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,09* | € 220,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|