Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte alu mit Regulierknopf 16331404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte alu mit Regulierknopf 16331404
Abdeckplatte alu mit Regulierknopf 16331404
Artikel-Nr.:
     3517B-95369837
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16331404
EAN/GTIN:
     4011334220916
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter

Abdeckplatte alu mit Regulierknopf 16331404

Zentralstück m. Regulierknopf f. mechanische Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 alu, matt. Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 Minuten. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Zeitschalter
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,05*
€ 12,95*
€ 5,95*
ab € 9,06*
€ 12,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 13,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,63*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
16321404
ab € 8,96*
Ähnlich
Hager
16321606
ab € 6,63*
Ähnlich
Hager
16321909
ab € 4,47*
Ähnlich
Hager
16328982
ab € 4,48*
Ähnlich
Hager
16328989
ab € 4,47*
Ähnlich
Hager
16331606
ab € 6,59*
Ähnlich
Hager
16331909
ab € 4,52*
Ähnlich
Hager
16338982
ab € 4,52*
Ähnlich
Hager
16338989
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.