| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95294957 Herst.-Nr.: B93010007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spannungsrelais m. Schraubklemme VMD421H-D-3 3(N)AC SPANNUNGSRELAIS, TRUE RMS, UNTER- UND ÜBERSPANNUNG: 70...500/288 V UNTER- UND ÜBERFREQUENZ: 10...500 Hz ASYMMETRIE: 5...30 % PHASENAUSFALL, PHASENFOLGE OHNE VERSORGUNGSSPANNUNG INTEGRIERTER ENERGIESPEICHER ANLAUFVERZÖGERUNG: 0...99 s ANSPRECHVERZÖGERUNG: 0...99 s RÜCKFALLVERZÖGERUNG: 0...99 s 2 WECHSLER, LC-DISPLAY Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 1-Phasen-Überspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Überspannung möglich: | ja | 1-Phasen-Fenster möglich: | ja | 3-Phasen-Fenster möglich: | ja | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, bender asymmetrierelais, asymmetrierelais, Spannungswächter, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungsüberwachungsgerät, Netzwächter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,65* | € 430,71* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 388,01* | € 431,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,05* | € 434,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 396,32* | € 438,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 452,71* | € 494,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|