Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilergehäuse oben + unten offen CI43-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95262899
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     027019
EAN/GTIN:
     4015080270195
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse

Verteilergehäuse oben + unten offen CI43-200

Verteiler-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: oben und unten offen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,85*
€ 94,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,29*
€ 96,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,45*
€ 100,89*
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 105,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,47*
€ 106,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
034224
ab € 11,61*
Zubehör
Eaton
060620
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
088454
ab € 17,42*
Zubehör
Eaton
193459
ab € 11,02*
Zubehör
Eaton
36168
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.