| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95225610 Herst.-Nr.: 3TX41800A EAN/GTIN: 4011209053977 |
| |
|
| | |
| Einschaltverzögerer Heissleiter 3TX4180-0A Einschaltverzögerer, Heissleiter, 100ms, AC 220...230V, 50/60Hz Weitere Informationen: | | Art der Aufstellung: | sonstige | Mit integrierter Schutzbeschaltung: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 220..230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 220..230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koppelglied, Schütz-Zubehör, Verstärkerbaustein, Interfacemodul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,59* | € 9,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,01* | € 10,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,44* | € 10,85* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,44* | € 12,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|