| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95171746 Herst.-Nr.: 2CPX062602R9999 EAN/GTIN: 4011617626022 |
| |
|
| | |
| Abdeckungshalter ED138P12 (VE12) Abdeckungshalter 52,5 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF- und WR-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Trennwand, bei Hutprofilschienen 35 x 15 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 12 Stück. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 16 mm | Höhe: | 52,5 mm | Tiefe: | 29,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,68* | € 20,72* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,00* | € 21,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,25* | € 21,50* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,50* | € 21,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,72* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|