Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Schaltuhr Tag 1W 230V/50-60Hz 7LF5305-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95171321
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF53050
EAN/GTIN:
     4001869335711
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal

Quarz-Schaltuhr Tag 1W 230V/50-60Hz 7LF5305-0

Quarz-Schaltuhr Tag 1 Wechsler 230V/50-60Hz Aufputz Mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen oder industrielle Steueranlagen.Die mechanischen Zeitschaltuhren von Siemens sind besonders robust.Die Zeitschaltgeräte 7LF5 sind als Synchron- oder Quarz-Schaltuhren für Hutschiene oder Wandaufbau mit verschiedenen Zeitbereichen und mit unterschiedlichen Hilfskontakten verfügbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
360000
Gangreserve in Jahren:
360000
Ganggenauigkeit pro Tag:
2,5 s
60 min Programm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,18*
€ 85,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,12*
€ 87,98*
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 92,64*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,08*
€ 96,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 80,27*
€ 99,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.