Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95158580 Herst.-Nr.: KM11E EAN/GTIN: 3250613831189 |
| |
|
| | |
| PE-Messingklemme 11 Klemmstellen KM11E Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 11 Klemmstellen Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Nennstrom: | 60 A | Anschlussart: | schrauben | Montageart: | Schraube | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 10 | Berührungssicher: | nein | Breite: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 3,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,69* | € 3,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,72* | € 4,04* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 4,07* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,85* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|