Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95152873 Herst.-Nr.: UZ06A2 EAN/GTIN: 3250616360259 |
| |
|
| | |
| Adapter,universN f.Turmoberteil UZ06A2 (VE2) Adapter, universN, für Turmoberteil, 2 Stück Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 70 mm | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 90 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 1,72* | € 2,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,72* | € 2,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,72* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|