Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter f.EB 1S 10A ES75-12..24V UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter f.EB 1S 10A ES75-12..24V UC
Stromstoßschalter f.EB 1S 10A ES75-12..24V UC
Artikel-Nr.:
     3517B-95110653
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     60100055
EAN/GTIN:
     4010312101063
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais

Stromstoßschalter f.EB 1S 10A ES75-12..24V UC

1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 500W. Stand-by-Verlust nur 1 Watt. Für Einbaumontage. 85mm lang, 40mm breit, 28mm tief. Mit integriertem Transformator zur galvanischen Trennung zwischen Steuerkreis und Schaltkreis, um die Anforderungen für Sicherheitskleinspannung SELV nach EN 60669-2-2 zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2,22
Einbautiefe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
12..24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 35,54*
€ 5,95*
ab € 27,30*
€ 35,56*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 27,48*
€ 35,90*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 27,80*
€ 36,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,02*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.