Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Metallgewinde ASPA-29M40MB-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95068805
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890474500
EAN/GTIN:
     4049504227458
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Metallgewinde ASPA-29M40MB-8

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-MMK aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung messing m40, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,42004*
€ 258,35004*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,27684*
€ 258,95682*
Frei Haus
ab € 212,38008*
€ 260,92008*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,008*
€ 332,63802*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,35004*
€ 307,43655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,19*
€ 302,4861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,42002*
€ 280,14982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,31004*
€ 269,30895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,42004*
€ 249,20985
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 34,90334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.