Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-23M32MB-BL2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95068020
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890697620
EAN/GTIN:
     4049504258605
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-23M32MB-BL2

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Zugentlastung AZPA-MML aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,66002*
€ 246,41004*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,83564*
€ 246,99564*
Frei Haus
ab € 208,95006*
€ 248,84004*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,0664*
€ 315,99642*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,41004*
€ 293,22795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,86*
€ 287,8134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,05*
€ 279,7095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,14002*
€ 270,29662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,66002*
€ 244,73542
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 34,27667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897030404
ab € 8,68542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.