| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93685143 Herst.-Nr.: 6036555 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung DOL-1212-G02MAS01 Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, DOL-1212-G02MAS01, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 12-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: UL, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 2 m, 12-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, geschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende, Hinweis: Litzen speziell isoliert Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 6,2 mm | Schutzmantel: | Polyurethan (PUR) | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | grau | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -30..90 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,13* | € 64,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,71* | € 66,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,04* | € 68,20* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,04* | € 68,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|