Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus SXPl.8x40K(VE20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93668819
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567823
EAN/GTIN:
     4048962481495
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel

Dübel SX Plus SXPl.8x40K(VE20)

Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,70*
€ 2,49*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,83*
€ 2,70*
8 Tage
27
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,75*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,75*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.