| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93660203 Herst.-Nr.: 6041684 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksensor PFTSRB010AN1SSAALSSZ Drucksensoren, PFT, PFT-SRB010AN1SSAALSSZ, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: '' NPT, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 30 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA . Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,26* | € 519,91* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,21* | € 520,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,78* | € 525,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|