Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. Drücker,1,5mm²,gn 250-702/000-023


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93366949
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-702/000-023
EAN/GTIN:
     4066966106220
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

DoppelstockLeiterplattenk. Drücker,1,5mm²,gn 250-702/000-023

Doppelstock-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
4-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grün
Weitere Informationen:
Höhe:
20,9 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, Platinenanschluß, Printklemme, Lötklemme, Verbindungsklemme, LP-Klemme, Klemmleiste, Klemme, Geräteklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 58,91622*
€ 74,5866*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 62,71518*
€ 79,27524*
4
Frei Haus
ab € 63,33822*
€ 80,07846*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 68,46444*
€ 87,30414*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 68,97*
€ 87,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 79,27524*
€ 94,33754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,65514*
€ 90,02962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,25548*
€ 85,98402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,71518*
€ 74,63106
pro Packung
1 Packung enthält 66 Stück (ab € 0,95023* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 317,10096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.