LED-Einbauleuchte 830, ws M200-E130 #0828045
Deckenleuchte M200, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, xFlex, Lichtaustritt direkt, Abdeckung satiniert schrägstrahlend, Länge 1330 mm, Breite 224 mm, Höhe 79 mm, Schutzart IP65, Stoßfestigkeitsgrad IK08, Bemessungslichtstrom 3780 lm, Bemessungsleistung 35 W, 108 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 22
| |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | nein |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Anbaumontage: | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |