Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Punkt Seilaufhängungsset SNS QD7-Q #8185100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Punkt Seilaufhängungsset SNS QD7-Q #8185100
Artikel-Nr.:
     3517B-93168363
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8185100
EAN/GTIN:
     4018242676149
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

2-Punkt Seilaufhängungsset SNS QD7-Q #8185100

2-Punkt Seilaufhängungsset. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße D7. Für Abhängelängen bis 2000 mm. Inklusive transparenter Zuleitung 5 x 0,75 mm2 und quadratischer Deckenanschlussdose, schwarz-
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,98*
€ 77,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,47*
€ 77,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,04*
€ 82,33*
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 83,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.