| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93167021 Herst.-Nr.: 8227000 EAN/GTIN: 4018242685110 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne Wanne Olisq #8227000 Runde Abdeckwanne aus PC. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1... . Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 58,5 mm | Durchmesser: | 300 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,15* | € 68,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,58* | € 68,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,69* | € 72,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,81* | € 73,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|