LED-Wannenleuchte 4000K DALI Sensor 74Q WD2 #6862651
Quadratische Wand- und Deckenleuchte mit abgerundeten Ecken. Mit integriertem HFSB-Bewegungssensor. Sensortyp HFSB als Masterleuchte zur Ansteuerung von bis zu 14 weiteren Standard-DALI Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe. Die Übertragung des Steuersignals erfolgt sowohl über den DALI-Eingang als auch den DALI-Ausgang des Steuergerätes an weitere optionale DALI-Leuchten der Beleuchtungsgruppe.
| |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |