Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K EMBOSS 1X4 DBUWH 4520923K/600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
X07V-K EMBOSS 1X4 DBUWH 4520923K/600
X07V-K EMBOSS 1X4 DBUWH 4520923K/600
Artikel-Nr.:
     3517B-92865523
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520923K/600
EAN/GTIN:
     4044774835143
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltleitung

X07V-K EMBOSS 1X4 DBUWH 4520923K/600

Zur Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen, für geschützte fest Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,438*
€ 324,738*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,186*
€ 372,906*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,906*
€ 443,75814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,674*
€ 437,53206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,684*
€ 422,07396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,768*
€ 411,46392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,186*
€ 375,07134
pro Packung
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 0,52531* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.