| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92776252 Herst.-Nr.: 6633017 EAN/GTIN: 4047101487534 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung PUR WKC4.4T-0.6/TXO3700 Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Leitungslänge 0.6 m, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: orange, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 0. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 0,6 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | orange | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,67* | € 13,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,79* | € 13,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,05* | € 14,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,09* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|