| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92761681 Herst.-Nr.: 100009128 EAN/GTIN: 4047101512762 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter mit Spannungsausgang PT10R-1010-U2-H1143 Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 ... 10 bar rel., 8 33 VDC, Analogausgang 1 6 V, Prozessanschluss R 1/4 Außengewinde EN 10226, Steckergerät, M12x1 Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -30..85 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,52* | € 153,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 123,61* | € 154,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,31* | € 159,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,82* | € 161,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|