Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechseltaste 4KT, 18x15x10mm KT 1730/104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechseltaste 4KT, 18x15x10mm KT 1730/104
Wechseltaste 4KT, 18x15x10mm KT 1730/104
Artikel-Nr.:
     3517B-92668838
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74348
EAN/GTIN:
     4011459743482
Suchbegriffe:
Drucktaster
Sprechanlagenset
sprechanlagenset 2draht video
sprechanlagenset grothe

Wechseltaste 4KT, 18x15x10mm KT 1730/104

Wechseltaste 4KT Mit den Erweiterungstasten KT 1730/104 lässt sich die Video-Türstation 1730/51 in eine Vierfamilienhaus-Türstation umwandeln.
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
18 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sprechanlagenset video
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,78*
€ 18,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 18,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,84*
€ 3,90*
ab € 14,51*
€ 20,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.