Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2 3Tln.2Draht ELC.FON REK403Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2 3Tln.2Draht ELC.FON REK403Y
Audio-Kit i2 3Tln.2Draht ELC.FON REK403Y
Artikel-Nr.:
     3517B-92667811
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REK403Y
EAN/GTIN:
     3599430021688
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset 3fam
sprechanlagenset elcom
sprechanlagenset 2draht

Audio-Kit i2 3Tln.2Draht ELC.FON REK403Y

AudioKit 3 Teilnehmer i2Audio/2Draht ELCOM.FON. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik/i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Handhörer-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
3
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
150
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Türsprech-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,99*
€ 479,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 411,64*
€ 486,97*
Frei Haus
ab € 413,58*
€ 491,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 417,06*
€ 494,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 503,98*
€ 595,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,67*
€ 579,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,67*
€ 547,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.