|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-92659829 Herst.-Nr.: 1001918 EAN/GTIN: 4250111811903 |
| |
|
|  |  |
 | Audio-Kit i2-Bus 18Tln. BHT-200 AKB-18i2-BusKit AKB-18 AudioKit 18 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. Weitere Informationen:  |  | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 18 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Farbe der Außenstation: | sonstige | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 256 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.108,59* | € 1.260,38* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.127,34* | € 1.272,55* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.163,69* | € 1.310,48* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.153,28* | € 1.319,37* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.174,54* | € 1.323,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|