Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 18xTeiln AP sw ws 1LS 1001918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 18Tln. BHT-200 AKB-18i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 18Tln. BHT-200 AKB-18i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     262-D615H55
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001918
EAN/GTIN:
     4250111811903
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprech-Set Bus 18xTeiln AP sw ws 1LS 1001918
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
18
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Farbe der Außenstation:
schwarz
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.108,59*
€ 1.260,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.127,34*
€ 1.272,55*
Frei Haus
ab € 1.163,69*
€ 1.310,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.153,28*
€ 1.319,37*
Frei Haus
ab € 1.174,54*
€ 1.323,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,38*
€ 1.499,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,98*
€ 1.487,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,00*
€ 1.420,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,87*
€ 1.376,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,59*
€ 1.319,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.