Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Audio 2/1 2D Edelstahl ONE REQ002Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Audio 2/1 2D Edelstahl ONE REQ002Y
Türstation-Audio 2/1 2D Edelstahl ONE REQ002Y
Artikel-Nr.:
     3517B-92653941
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ002Y
EAN/GTIN:
     3599430011450
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Audio 2/1 2D Edelstahl ONE REQ002Y

Türstation Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
242 mm
Frontplatte Breite:
133,5 mm
Einbauhöhe:
242 mm
Einbaubreite:
133,5 mm
Einbautiefe:
25 mm
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,50*
€ 397,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,75*
€ 403,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 345,00*
€ 409,94*
Frei Haus
ab € 347,20*
€ 413,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,41*
€ 415,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,94*
€ 487,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,77*
€ 465,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.