Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstation-Audio 2D silber matt TOUCH REA113Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenstation-Audio 2D silber matt TOUCH REA113Y
Innenstation-Audio 2D silber matt TOUCH REA113Y
Artikel-Nr.:
     3517B-92653906
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REA113Y
EAN/GTIN:
     3599430010736
Suchbegriffe:
Haustelefon
Systemtelefon
systemtelefon

Innenstation-Audio 2D silber matt TOUCH REA113Y

Innenstation Audio AP 2Draht silber matt TOUCH. Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen).
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,41*
€ 73,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,24*
€ 74,90*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 59,16*
€ 76,11*
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 78,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,66*
€ 78,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELCOM
REH002Y
€ 88,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.