Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Audio 1/1 2D Edelstahl ONE REQ101Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Audio 1/1 2D Edelstahl ONE REQ101Y
Türstation-Audio 1/1 2D Edelstahl ONE REQ101Y
Artikel-Nr.:
     3517B-92653050
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ101Y
EAN/GTIN:
     3599430011856
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Audio 1/1 2D Edelstahl ONE REQ101Y

Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Audio Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
242 mm
Frontplatte Breite:
133,5 mm
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,80*
€ 451,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,64*
€ 458,21*
Frei Haus
ab € 389,73*
€ 462,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,69*
€ 464,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 389,61*
€ 468,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,21*
€ 545,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,79*
€ 541,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,64*
€ 460,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.