Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb 24V 1 Fl 4m Torbr. DX424SA/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtorantrieb 24V 1 Fl 4m Torbr. DX424SA/1
Drehtorantrieb 24V 1 Fl 4m Torbr. DX424SA/1
Artikel-Nr.:
     3517B-92557517
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2905070
EAN/GTIN:
     4250035414044
Suchbegriffe:
Torantrieb
berner torantriebe drehtorantrieb
berner torantriebe
torantriebe drehtorantrieb

Drehtorantrieb 24V 1 Fl 4m Torbr. DX424SA/1

Drehtorantrieb mit Scherarm für 1-flügelige Tore, 24 V, bis max. 4 m Torbreite, mit Steuerung, mit Funkanlage 868 MHz mit bidirektionalem Verschlüsselungsverfahren
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
4000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Endabschaltung:
interne Endschalter
Softlauf:
ja
Automatischer Zulauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 775,58*
€ 925,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,14*
€ 926,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,75*
€ 1.101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,46*
€ 1.082,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,43*
€ 1.025,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,73*
€ 985,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,58*
€ 922,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.