Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltorantrieb RDO 60 120/12 NHK SW 70 ESM 1167106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltorantrieb RDO 60 120/12 NHK SW 70 ESM 1167106
Rolltorantrieb RDO 60 120/12 NHK SW 70 ESM 1167106
Artikel-Nr.:
     3517B-92556012
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1167106
EAN/GTIN:
     3660849546465
Suchbegriffe:
Torantrieb
somfy torantrieb

Rolltorantrieb RDO 60 120/12 NHK SW 70 ESM 1167106

Rolltorantrieb RDO 60 NHK 120/12 SW 70 ESM, Kabel 1 m schwarz, für Rolltore, Betrieb mit Nothandkurbel möglich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torgewicht:
234 kg
Max. Zugkraft:
120 N
Mit Laufschiene:
nein
Mit Innentaster:
nein
Separates Steuerungsgehäuse:
nein
Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag:
nein
Softlauf:
nein
Zyklenzähler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Garagentorantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 600,82*
€ 719,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,77*
€ 719,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,01*
€ 855,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,36*
€ 846,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,07*
€ 804,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,11*
€ 772,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,82*
€ 714,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.