| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92367309 Herst.-Nr.: 51FR527P454A EAN/GTIN: 4058352672549 |
| |
|
| | |
| LED-Reinraumleuchte 840 51FR527P454A Mira 21 TDReinraumleuchte,LED,5.040lm840,EVG, PMMA,direkt,Anbau Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Fassung: | ohne | Werkstoff: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | EVG | Mit Betriebsgerät: | ja | Austauschbares Betriebsgerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, Reinraumleuchte, siteco deckeneinlegeleuchte, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 362,43* | € 423,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,45* | € 432,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,45* | € 436,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 423,46* | € 489,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|