Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Miniaturrelais 46.52.9.024.5020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 1.2 kΩ, 8 A, 440 V (AC), 46.52.9.024.5020
Relais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 1.2 kΩ, 8 A, 440 V (AC), 46.52.9.024.5020
Artikel-Nr.:
     3517B-92365239
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     465290245020
EAN/GTIN:
     8012823350370
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Industrie-Miniaturrelais 46.52.9.024.5020

Industrie-Miniaturrelais, 2 Wechsler (AgNi-hartvergoldet) für 8 A / 250 V AC, Spulendaten 24 V DC, 0,5 W 1200 Ohm, Relaisschutzart: RT II, mechanische Anzeige
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,931*
€ 8,731*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 8,76*
10
Frei Haus
ab € 7,151*
€ 8,991*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 9,08*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,731*
€ 10,38989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,131*
€ 9,67589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,931*
€ 8,24789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.