Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 12X2,5-NS35 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92251947
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273022
EAN/GTIN:
     4055626390659
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Verteilerblock PTFIX 12X2,5-NS35 GY

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,24375*
€ 4,46375*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,4525*
€ 4,7525*
25 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,96*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,60375*
€ 4,96375*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,737*
€ 5,157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,7525*
€ 5,65548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6025*
€ 5,47698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4125*
€ 5,25088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0825*
€ 4,85818
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4525*
€ 4,10848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 38,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 240,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.