Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH A-P LGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH A-P LGS
Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH A-P LGS
Artikel-Nr.:
     3517B-92250859
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270218
EAN/GTIN:
     4055626364414
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH A-P LGS

Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,837*
€ 1,217*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,891*
€ 1,291*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9629*
€ 1,3929*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9743*
€ 1,4043*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97731*
€ 1,40731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,291*
€ 1,53629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,131*
€ 1,34589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.