Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX TRAY II 5G2,5 221405/76


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX TRAY II 5G2,5 221405/76
Artikel-Nr.:
     3517B-92199162
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     221405/76
EAN/GTIN:
     4044774613277
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5

ÖLFLEX TRAY II 5G2,5 221405/76

Industriemaschinen
Anlagenbau, Werkzeugmaschinen-konform (UL) MTW, Ungeschützter 600V-Betrieb auf Kabelpritsche in den USA, einschl. 1,8m-Exposed-Run-Sektionen, In den USA außen- und erdverlegbar, Generatori Eolici in USA: (WTTC) Wind Turbine Tray Cable, Viele Zertifizierungen/ Verwendungen, Verzicht auf Schutzsysteme: Kostensparende, schnelle Installation, 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Einsatz im Freien in den USA, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Isolation: PVC+Nylonhülle (PA skin), Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, Außenmantelfarbe: Schwarz, UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79, USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338], CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1, Flammwidrig nach CSA FT4
UL Vertical-Tray Flame Test, Ölbeständig nach UL OIL RES I & II, Wasserbeständig UL 75°C WET Rating, UV-beständig (SUN RES), Ozonbeständig, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind,
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,73076*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 76 Meter (ab € 8,41751* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 735,21108*
€ 874,90119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 729,79076*
€ 868,451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 705,24124*
€ 839,23708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,86076*
€ 812,6043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 639,73076*
€ 761,2796
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.