Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 891 CY 7G0,75 1027107/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 891 CY 7G0,75 1027107/50
Artikel-Nr.:
     3517B-92196543
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027107/50
EAN/GTIN:
     4044774644110
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 891 CY 7G0,75 1027107/50

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Anlagenbau, Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, schwarz (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,9588* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,76*
€ 551,8744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,94*
€ 549,7086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,70*
€ 532,763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 433,59*
€ 515,9721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,94*
€ 473,5486
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.