Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Anschaltmodul VBA-4E3A-G2#70123997


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-92063694
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70123997
EAN/GTIN:
     4050143433360

AS-Interface Anschaltmodul VBA-4E3A-G2#70123997

G20-Modul für digitale Ein-/Ausgänge, 4 Eingänge und 3 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: = (UAUX - 0,5 V), Schutzart: IP54 nach EN 60529, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: 2 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Art der Ausgangsspannung:
DC
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,06*
€ 276,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,57*
€ 280,87*
Frei Haus
ab € 241,92*
€ 283,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,82*
€ 284,64*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 254,88*
€ 297,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.