|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4179591 Herst.-Nr.: 70123997 EAN/GTIN: 4050143433360 |
| |
|
|  |  |
 | G20-Modul für digitale Ein-/Ausgänge, 4 Eingänge und 3 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Schutzart: IP54 nach EN 60529, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: 2 Befestigungslaschen mit Bohrung ? 8 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Indonesien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Au..., Dezentrales kompaktes digitales E/A..., Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ei..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Di..., Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ei... |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 234,33* | € 275,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 238,30* | € 280,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 240,97* | € 282,46* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 239,12* | € 283,86* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 255,78* | € 296,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|