| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91969835 Herst.-Nr.: CD1749BFLG EAN/GTIN: 4011377195257 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Raumtemp.Regler CD 1749 BF LG für Raumthermostate Art.-Nrn.: RTR 230, RTR 231, RTR 241 für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nr.: FTR 231 Material: Thermoplast Farbe: lichtgrau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Verwendung: | Thermostat | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,99* | € 14,23* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,00* | € 14,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,30* | € 14,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,66* | € 15,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,32* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|