| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91969673 Herst.-Nr.: LS1740WWM EAN/GTIN: 4011377203136 |
| |
|
| | |
| Abdeckung mit Drehknopf Serie LS, schneeweiß LS 1740 WWM für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10 für DALI-Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,05* | € 14,29* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,06* | € 14,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 14,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,36* | € 14,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,39* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|