| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91969320 Herst.-Nr.: EED515 EAN/GTIN: 3250612256204 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder Korridor DALI2 360G EED515 Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | ja | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,27* | € 148,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,28* | € 151,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,56* | € 153,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,49* | € 156,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,34* | € 162,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|