| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91969014 Herst.-Nr.: 5384112 EAN/GTIN: 4010337122838 |
| |
|
| | |
| Wippe 2f Audiostrg Reinweiß 5384112 Wippe 2fach Audiosteuerung Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: Bedienwippen als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Original-Wippen. Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar. Hinweise : Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Lautsprecher | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,72* | € 11,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,73* | € 11,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,02* | € 11,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,75* | € 12,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,78* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|